R A P P O R T D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E 2 0 1 4 / 3 3
sites, optimiser sa logistique et moderniser sa flotte de véhicules. La rénovation de l éclairage des sites avec des techniques basse consommation, notamment LED, la gestion technique des bâtiments et un recours accru aux énergies re- nouvelables sont autant de moyens pour réduire leur consommation et leurs émissions. Mais c est surtout dans le domaine des transports, avec l'optimisation des flux logis- tiques et le renouvellement de la flotte, que des progrès importants ont été enregistrés pour réduire l empreinte carbone : recours ac- cru au transport partagé, rationali- sation des tournées, mutualisation des transports entre les enseignes, flottes de véhicules propres, etc. L'ensemble de ces mesures ainsi que des conditions météorologi- ques favorables en 2014 ont per- mis de constater une diminution de 8,1 % du total des émissions de scopes 1 et 2 à périmètre constant entre 2013 et 2014.
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DITES « SCOPE 1 » ET « SCOPE 2 » EN TeCO2 (à périmètre constant)
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DITES « SCOPE 1 » PAR SOURCE, EN 2014
COMBUSTION D'ÉNERGIE SUR SITE
40%TRANSPORT DE MARCHANDISES
PAR LA FLOTTE INTERNE
24%
36% DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS EN VOITURE
lLe scope 1 représente les émissions directes de gaz à effet de serre (GES), provenant de sources détenues ou contrôlées par le groupe Rexel. Outre tous les bâtiments Rexel et ses flottes de véhicules, le scope 1 inclut aussi les émissions liées aux véhicules en location longue durée.
lLe scope 2 rend compte des émissions indirectes de GES associées à la production d électricité et de chaleur achetées par le groupe Rexel.
>>
150 000
100 000
50 000
0
2013 2014
87 286
52 150 46 371
81 821