R A P P O R T D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E 2 0 1 4 / 3 8
LIMITER LES EMBALLAGES ET DÉCHETS
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Le carton, le bois et le papier constituent l essentiel des déchets issus des activités de Rexel. Le Groupe s attache à limiter sa consommation
de matériaux d emballage, à diminuer les quantités de déchets générés par ses activités et à améliorer les taux de recyclage et de valorisation.
LIMITER LES CONSOMMATIONS D EMBALLAGES Même si la consommation d embal- lages est indispensable à son activi- té de distributeur, Rexel s efforce de la limiter en optimisant les tailles de contenants et en favorisant la réutili- sation. Les systèmes de pré-colisage dans les entrepôts permettent par exemple de sélectionner automa- tiquement le modèle de contenant adapté au contenu de chaque com- mande. Ils ont été mis en place dans de nombreux pays : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Portugal Rexel travaille également sur la conception d'em- ballages innovants et recyclables. Par exemple, la « Roll n Box » en car- ton, développée par Conectis, filiale de Rexel a l avantage d être plus lé- gère qu une bobine en bois et plus pratique pour la manutention, la palettisation et le déroulage des coupes de câbles. Les emballages réutilisables sont également de plus en plus répandus. C est le cas
notamment des bacs plastiques uti- lisés en rotation pour les livraisons des agences. D autres initiatives, comme l utilisation de cartons usa- gés broyés en matériau de rembour- rage et de protection dans les colis, permettent de réduire significative- ment les achats d autres consom- mables. En dépit de ces efforts, la consommation d emballages a aug- menté de 19 % en 2014. Cette aug- mentation est notamment due à l ouverture de nouveaux centres lo- gistiques et au développement de certaines activités du portefeuille du Groupe, comme les chaudières. Elle doit être relativisée par le fait que le suivi des consommations d embal- lages s est amélioré, notamment en affinant les différentes catégories.
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PAPIER Rexel réduit également ses consommations de papier grâce à la numérisation de ses catalo- gues et brochures, ainsi qu à la >>
25 529 - 15 %
VS 2013
QUANTITÉ DE DÉCHETS
GÉNÉRÉS EN 2014 (en tonnes,
à périmètre constant)
DONT
63,3 % VALORISÉS