R A P P O R T D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E 2 0 1 4 / 3 1
En 2014, près de 42 % des sites du Groupe appliquent un SME. Rexel met à la disposition des filiales un SME standard pour les aider à mettre en œuvre cette démarche. Il s agit d une boîte à outils qui inclut une mé- thodologie de déploiement de SME et un ensemble de documents-ty- pes, conformes aux exigences de la norme ISO 14 001. Le choix d obtenir la certification ISO 14 001 revient ensuite à chaque filiale. En 2014, le Groupe a encore renforcé la qua- lité du pilotage environnemental avec un reporting qui couvre dé- sormais jusqu à 99,7 % du chiffre d'affaires réalisé.
DU PILOTAGE À LA SENSIBILISATION Répartis dans toutes les filiales du Groupe dans le monde, les 70 correspondants environnemen- taux sont la clé de voûte du pilo- tage. Ils assurent la mise en œuvre de la politique globale et son ani- mation. Ils sont chargés de col- lecter, traiter et analyser les don- nées pour suivre les indicateurs de performance. En avril 2014, comme chaque année, cette com- munauté a été réunie lors d un sé- minaire pour échanger sur la dé- marche du reporting, partager les bonnes pratiques et suivre des for- mations sur les problématiques
environnementales du Groupe. Les campagnes de sensibilisation EcoDays, destinées à l ensemble des collaborateurs, ont pour ob- jectif de diffuser la politique du Groupe et de faire connaître les initiatives globales ou locales. Leur format pédagogique et ludique vise aussi à favoriser le partage des bonnes idées et à rappeler les éco-gestes que chacun peut appli- quer pour participer à la réduction de l empreinte environnementale. La campagne 2014 a été reportée à début 2015. Elle a repris le for- mat utilisé en 2013, qui avait em- porté un large succès, sur la base d un site Internet.
Une belle performance en matière de reporting environnemental
Rexel réalise chaque année un reporting environnemental, consolidé sur plus de 30 pays, dont les données sont vérifiées par un organisme tiers indépendant. Sa fiabilité et sa pertinence sont des éléments clés de l approche environnementale. En 2014, ce reporting a atteint un taux de couverture qui va de 94,4 à 99,7 % du chiffre d affaires total selon les indicateurs. Une performance qui s explique notamment par l intégration de l Inde, qui a réalisé pour la première fois son reporting environnemental.
>>
DES SITES DU GROUPE appliquent la Charte pour l'environnement.
96%