R A P P O R T D 'A C T I V I T É 2 0 1 4 / 8
IMPLANTATIONS REPÈRES STRATÉGIE GOUVERNANCE
REPÈRES
Md CHIFFRE
D'AFFAIRES 2014
13,1 MILLION DE RÉFÉRENCES
PRODUITS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
+1
GROUPE AU 31/12/2014
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES 2014 PAR MARCHÉ
FINAL
RÉPARTITION DU CAPITAL
AU 31/03/2015
TERTIAIRE
RÉSIDENTIEL
44 %
PUBLIC 98,1%
INDUSTRIEL 35 %
21%
DIRIGEANTS ET COLLABORA- TEURS
AUTODÉTENTION 1,3 % 0,6 %
DANS 15 PAYS
PARTS DE MARCHÉ
DU MARCHÉ GLOBAL
8 %
> 20 %