R A P P O R T D 'A C T I V I T É 2 0 1 4 / 2 7
l installation chez le client en pas- sant par la pré-configuration en agence. L installation est conçue d une manière graphique à par- tir du plan de masse, en traçant uniquement des liens fonction- nels, soit l architecture détaillée des fonctionnalités domotiques. L'installateur n'a donc pas à se sou- cier de la partie programmation. Une fois l'installation définie, tous les produits nécessaires sont ré- pertoriés, préconfigurés et étique- tés en agence. La configuration de l installation et le test du câblage sont assurés grâce à une mallette de mise en service dédiée à l instal- lateur. Une installation domotique
est pilotable en local ou à distance par l utilisateur, via une tablette ou un smartphone. L ensemble du pro- jet est sauvegardé sur un serveur sécurisé, ce qui permet de le mo- difier si les besoins de l'utilisateur évoluent avec le temps. Plus de 1 300 électriciens ont déjà adhéré à ce service en France.
La domotique doit privilégier les solutions simples, abordables et surtout évolutives, car elle se met en place par paliers, en s adaptant aux besoins des occupants.
SIU GAUCHET Responsable Déploiement Habitat, Rexel France
>>
MILLIONS DE MAISONS INTELLIGENTES en Europe d'ici 2019 ; elles sont 2,7 millions en 2014. (source : Berg Insight)
30