R A P P O R T D 'A C T I V I T É 2 0 1 4 / 1 0
MICROSOL La Fondation Rexel a financé une étude menée par Microsol sur la faisabilité d'un système d'échange de crédit carbone en lien avec l'efficacité énergétique dans la région andine de l'Amérique Latine. Résultats : la valorisation du crédit carbone permettra de pérenniser et d'améliorer les qualités sociales et environnementales des projets d'électrification.
ENTREPRENEURS SOCIAUX La Fondation Rexel a créé une plateforme de soutien dédiée aux entrepreneurs sociaux qui bénéficient ainsi des ressources du Groupe et de ses partenaires, clients, fournisseurs, ONG, grandes écoles : mécénat de compétences, donation de matériel, soutien financier, transport et logistique, et outils de partage des savoirs. Des missions d accompagnement ont été lancées dès le premier trimestre 2014.
FONDATION REXEL POUR LE PROGRÈS ÉNERGÉTIQUE AU 31/12/2014
PAYS DANS LESQUELS
LA FONDATION REXEL SOUTIENT DES ACTIONS
DEPUIS SA CRÉATION (JUIN 2013)
13 AMÉRIQUE LATINE
16 %
ASIE- PACIFIQUE
9 %
RESTE DU MONDE
27 % FRANCE 13 %
AMÉRIQUE DU NORD
12 %
EUROPE (HORS FRANCE)
23 %
UNIVERSITÉS 6
PARTENAIRES COMMERCIAUX
5
PARTENARIATS
ENTREPRISES SOCIALES
12
ONG ET FONDATIONS 11
CONNAISSANCES ET SAVOIRS
29 %
PROJETS LANCÉS PAR LA FONDATION REXEL
DEPUIS SA CRÉATION
PROJETS SOLIDAIRES
43 %
RECHERCHES ACADÉMIQUES
29 %
21
34
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS
IMPLANTATIONS REPÈRES STRATÉGIE GOUVERNANCE
En savoir plus, depuis votre tablette